Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenká zvieracia páka s vnútorným závitom

Zvieracia páka, meď, vnútorný závit, tenká
PAKA-UPINACIA-VNT ZAVIT-MSDZ-ORAN-M4X50

Obj. č. 5099304104

EAN 4061975619815

Cena za zvolené balenie
Tenká zvieracia páka s vnútorným závitom

Obj. č. 5099304104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tenká, zosilnená polyamidová zvieracia páka a mosadzná poistná matica
  • Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Vnútorný závitník je pripojený k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ho demontovať.


Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.

Materiál rukoväte

Vystužené PA – vystužené polyamidom

Materiál závitu

Mosadz

Povrch závitu

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Útly

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Priemer stopky (d2)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Dĺžka páky (l1)

50 mm

Výška (h1)

34,9 mm

Výška hlavy (k)

26,5 mm

Polomer (r1)

42 mm

Farba

Oranžová

Hmotnosť výrobku (na kus)

10,000 g