Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútorného adhezíva

Teplom zmršťovacia hadica
TEPLOZMRST.HADICA-TRANSP-(6,4-3,2MM)

Obj. č. 0771875064

EAN 4024835815673

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútorného adhezíva

Obj. č. 0771875064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenkovom jadre pre odvíjací systém ORSY® 10


UL 224 (okrem priehľadného variantu)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Transparentná

Priemer

6,4 mm

Priemer (zmrštený)

3,2 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,56 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplota zmrštenia min./max.

90 do 200 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 105 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Nie

Dĺžka

5 m

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odvíjací systém ORSY® 10 Na teplom zmršťovacie hadice

ODVIJACI SYSTEM MALY PRAZDNY

With eight small coil holder stars for cable or heat shrink hose
x 1 ks
V tvare hviezdy

HVIEZDA CIEVK.NAPATI MALA

Pre odvíjací systém suchého brúsneho papiera SPS
x 1 ks
Držiak na cievku Pre odvíjacie systémy suchého brúsneho papiera SPS

DRZIAK CIEVOK