Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútorného adhezíva

Teplom zmršťovacia hadica
TERMOHADICA TENKOSTENNA ZLTA

Obj. č. 0771872254
EAN 4011231772211

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútorného adhezíva

Obj. č. 0771872254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenkovom jadre pre odvíjací systém ORSY® 10


UL 224 (okrem priehľadného variantu)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Priemer

25,4 mm

Priemer (zmrštený)

12,7 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,76 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplota zmrštenia min./max.

90 do 200 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Dĺžka

5 m

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odvíjací systém ORSY® 10 Na teplom zmršťovacie hadice

ODVIJACI SYSTEM MALY PRAZDNY

x 1 ks
V tvare hviezdy

HVIEZDA CIEVK.NAPATI MALA

Pre odvíjací systém suchého brúsneho papiera SPS
x 1 ks
Držiak na cievku Pre odvíjacie systémy suchého brúsneho papiera SPS

DRZIAK CIEVOK