Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútorného adhezíva
Teplom zmršťovacia hadica
TERMOHADICA TENKOSTENNA
Obj. č. 0771875127
EAN 4024835815680
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na lepenkovom jadre pre odvíjací systém ORSY® 10
UL 224 (okrem priehľadného variantu)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Transparentná |
Priemer | 12,7 mm |
Priemer (zmrštený) | 6,4 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 0,56 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplota zmrštenia min./max. | 90 do 200 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 105 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Nie |
Dĺžka | 5 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!