Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútornej lepiacej vrstvy

Teplom zmršťovacia hadica, veľká cievka
HADICA TEPLOZMRST-ROL-CIERNA-(9,5-4,8MM)

Obj. č. 0771790005

EAN 4024835855242

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútornej lepiacej vrstvy

Obj. č. 0771790005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pomer zmršťovania 2:1

  • Veľká cievka, Ø 390 mm

UL 224

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Priemer

9,5 mm

Priemer (zmrštený)

4,8 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,56 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplota zmrštenia min./max.

90 do 200 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Dĺžka

50 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie