Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútornej lepiacej vrstvy
Teplom zmršťovacia hadica, veľká cievka
Obj. č. 0771790008
EAN 4052712120183
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pomer zmršťovania 2:1
- Veľká cievka, Ø 390 mm
UL 224
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Priemer | 25,4 mm |
Priemer (zmrštený) | 12,7 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 0,76 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplota zmrštenia min./max. | 90 do 200 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Dĺžka | 25 m |