Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútornej lepiacej vrstvy

Teplom zmršťovacia hadica, veľká cievka

Obj. č. 0771790009

EAN 4038898482123

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Bez vnútornej lepiacej vrstvy

Obj. č. 0771790009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pomer zmršťovania 2:1

  • Veľká cievka, Ø 390 mm

UL 224

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Priemer

38,1 mm

Priemer (zmrštený)

19,1 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,86 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie