Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 2:1, bez vnútorného lepidla

Hadica zmrštiteľná teplom v dávkovacom boxe 2:1
HADICA TEP. ZMRST. ZELENA/ZLTA D 9,5MM

Obj. č. 0771750056
EAN 4053479285689

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 2:1, bez vnútorného lepidla

Obj. č. 0771750056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozmery dávkovacej krabice: pribl. 163 x 50 x 172 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Zelená, Žltá

Priemer

9,5 mm

Priemer (zmrštený)

4,8 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,56 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplota zmrštenia min./max.

90 do 200 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 135 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Dĺžka

5 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie