Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 2:1, bez vnútorného lepidla

Hadica zmrštiteľná teplom v dávkovacom boxe 2:1
HADICA TEPLOM ZMRSTITELNA ZELENA D 1,6MM

Obj. č. 0771750061

EAN 4053479285399

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 2:1, bez vnútorného lepidla

Obj. č. 0771750061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozmery dávkovacej krabice: pribl. 163 x 50 x 172 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Zelená

Priemer

1,6 mm

Priemer (zmrštený)

0,8 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,36 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplota zmrštenia min./max.

90 do 200 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 135 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Dĺžka

10 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie