Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 2:1, bez vnútorného lepidla
Hadica zmrš. teplom, tenkost., bez vnútor. lepidla
HADICA ZMRSTUJUCA SA TEPLOM
Obj. č.
077100240
EAN 4045727401859
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka: 100 mm
UL 224
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Priemer | 2,4 mm |
Priemer (zmrštený) | 1,2 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 0,43 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 135 °C |
Teplota zmrštenia min. | 90 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |