Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 2:1, bez vnútorného lepidla
Hadica zmrštiteľná teplom v dávkovacom boxe 2:1
ZMRSTOVACIA HADICA CIERNA 12,7-6,4MM
Obj. č.
0771750007
EAN 4024835816564
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozmery dávkovacej krabice: pribl. 163 x 50 x 172 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Priemer | 12,7 mm |
Priemer (zmrštený) | 6,4 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 0,56 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplota zmrštenia min./max. | 90 do 200 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Dĺžka | 5 m |