Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 3 : 1, s vnútorným lepidlom
Hadica zmrš. teplom s vnút. lepidlom
TERMOHADICA S LEPIDLOM
Obj. č.
0771006400
EAN 4045727402047
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protipožiarna (bez lepidla)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vode odolná izolácia elektrických pripojení, konektorov a pod.
Farba | Sivá |
Priemer | 6,0 mm |
Priemer (zmrštený) | 2,0 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 1,20 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 85 °C |
Teplota zmrštenia min. | 120 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |