Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 3 : 1, s vnútorným lepidlom

Hadica zmrš. teplom s vnút. lepidlom
ZMRSTOVACIA PASKA

Obj. č. 0771012701
EAN 4050641556271

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 3 : 1, s vnútorným lepidlom

Obj. č. 0771012701

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protipožiarna (bez lepidla)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vode odolná izolácia elektrických pripojení, konektorov a pod.

Farba

Sivá

Priemer

12,0 mm

Priemer (zmrštený)

4,0 mm

Dĺžka

1000 mm

Zmrštená hrúbka steny

1,35 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 85 °C

Teplota zmrštenia min.

120 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie