Tenký očko-vidlicový kľúč
Očko/vidlicový kľúč, veľmi tenký
KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW19
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický, veľmi tenký typ
Veľmi tenký dizajn čeľustí
Na pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch. Na rozdiel od konvenčných očko/vidlicových kľúčov nie je potrebné bočné brúsenie.
Profil: Strana s očkom, POWERDRIV, 12 hrán
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie čeľuste o 15°
Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Povrch: Pochrómovaný, matný saténový povrch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Dĺžka (L) | 244 mm |
Hrúbka očka (a1) | 13,5 mm |
Hrúbka vidlice (a2) | 8 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b) | 33,7 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 26,8 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |