Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tenký očko-vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8 Tenký očko-vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8 Tenký očko-vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Tenký očko-vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8 - 1
Tenký očko-vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8 - 2
Tenký očko-vidlicový kľúč - KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8 - 3

Tenký očko-vidlicový kľúč

Očko/vidlicový kľúč, veľmi tenký
KLUC OCKO / VIDLICOVY EXTRA TENKY SW8

Obj. č. 071330908
EAN 4052703325542

Cena za zvolené balenie
Tenký očko-vidlicový kľúč

Obj. č. 071330908

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrický, veľmi tenký typ

Veľmi tenký dizajn čeľustí


Na pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch. Na rozdiel od konvenčných očko/vidlicových kľúčov nie je potrebné bočné brúsenie.



Profil: Strana s očkom, POWERDRIV, 12 hrán



Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738



Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie čeľuste o 15°



Materiál: Chróm-vanádová oceľ



Povrch: Pochrómovaný, matný saténový povrch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

8palcov

Dĺžka (L)

139 mm

Hrúbka očka (a1)

6,5 mm

Hrúbka vidlice (a2)

4,2 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b)

14,7 mm

Vonkajší priemer očka (d)

12 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie