Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/kYDQYPnlnG4

Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 1
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 2
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 3
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 4
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 5
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 6
Tepelná sponkovačka WTG 40 - ZVARACKA PLASTOV WTG 40 - 7

Tepelná sponkovačka WTG 40

Tepelná sponkovačka WTG 40
ZVARACKA PLASTOV WTG 40

Obj. č. 07022060

EAN 4050641038999

Cena za zvolené balenie
Tepelná sponkovačka WTG 40

Obj. č. 07022060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché a hospodárne opravy plastových dielov.

Všestranné použitie


Vhodné prakticky pre akýkoľvek typ plastu.



Opravy odolné voči poveternostným podmienkam


Aplikované spony nehrdzavejú.



Šetrenie energie


Nízka spotreba energie, maximálne 40 W.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

180 mm

Šírka

90 mm

Výška

90 mm

Príkon

40 W

Teplotný rozsah použitia max.

500 °C

Menovité napätie

230 V/AC

Obsahuje Tepelná sponkovačka WTG 40:
25 x
Spona pre tepelné zošívacie pištole WTG 40

U SPONA D8MM

Popis:
15 mm; 0.8 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Spona pre tepelné zošívacie pištole WTG 40

S SPONA D 0,8MM

Popis:
16 mm; 0.8 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Spona pre tepelné zošívacie pištole WTG 40

V SPONA D8MM

Popis:
21 mm; 0.8 mm
Množstvo: 25 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spona pre tepelné zošívacie pištole WTG 40

U SPONA D6MM

x 100 ks
Spona pre tepelné zošívacie pištole WTG 40

S SPONA D6MM

x 100 ks
Spona pre tepelné zošívacie pištole WTG 40

M SPONA D7MM

x 100 ks