Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tepelne zmrštiteľná krimpovacia styková spojka v tvare Y

Lem. odboč. spojka v tvare Y zmrštiteľná teplom
ODBOCKA ZMRST. TVAR Y 0.35-0.50

Obj. č. 05556160

EAN 4048539455195

Cena za zvolené balenie
Tepelne zmrštiteľná krimpovacia styková spojka v tvare Y

Obj. č. 05556160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozvetvenie spojení z jedného do dvoch vodičov s rovnakým prierezom vodiča.

Priesvitná zmršťovacia hadica


Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia



Tenký dizajn


Nízke požiadavky na priestor



Zmršťuje sa v pomere 4:1


Široké spektrum využitia

Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Súlad s normou RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti

Prierez drôtu min./max.

0,35-0,5 mm²

Farba

Biela, Červená

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 110 °C

Teplota zmrštenia min.

300 °C

Dĺžka

44 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné tvarovacie vložky

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,35-2,5MM

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ