Tepelne zmrštiteľná krimpovacia styková spojka v tvare Y
Lem. odboč. spojka v tvare Y zmrštiteľná teplom
ODBOCKA ZMRST. TVAR Y 0.75-1.00
Obj. č. 05556161
EAN 4048539455225
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priesvitná zmršťovacia hadica
Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia
Tenký dizajn
Nízke požiadavky na priestor
Zmršťuje sa v pomere 4:1
Široké spektrum využitia
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Súlad s normou RoHS
Hárky údajov(X)
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Prierez drôtu min./max. | 0,75-1 mm² |
Farba | Červená, Modrá |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 300 °C |
Dĺžka | 48 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!