Teplá vesta CLASSIC
Klasická vesta
CLASSIC TEPLA VESTA SEDA L
Obj. č. M442042002
EAN 4251012103494
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplá vesta s viacerými vreckami a odolná proti opotrebovaniu. Viditeľnosť vďaka reflexným prvkom vpredu a vzadu.
- Zateplenie s flanelovou podšívkou
- 2 náprsné vrecká, vrecko na mobilný telefón, vnútorné vrecko, predné vrecko
- Reflexné prvky
- Zips YKK
- Elastický pás
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 130 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Žehlenie so strednou teplotou, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |