Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplom zmrštiteľná spájkovacia spojka s farebným indikátorom Styková spojka HIGH-END

Styková spojka s far. indikátorom RoHS HIGH-END
SPOJKA STYKOVA ZMRST. ZLTA (4,0-6,0MM2)

Obj. č. 05558204

EAN 4065746697521

Cena za zvolené balenie
Teplom zmrštiteľná spájkovacia spojka s farebným indikátorom Styková spojka HIGH-END

Obj. č. 05558204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitná spájkovacia spojka s teplom zmrštiteľnou hadicou s dvojitou stenou a spájkou bez obsahu olova s farebným indikátorom na zabezpečenie optimálneho spájkovaného spojenia

Bezpečnosť


  • Priehľadná teplom zmrštiteľná hadica umožňuje vizuálnu kontrolu spojenia

  • Mimoriadne tesné spojenie vďaka teplom zmrštiteľnej hadici s celoplošným adhezívnym povlakom


Trvanlivosť


  • Znesie vysoký stupeň mechanického namáhania vďaka teplom zmrštiteľnej hadici s dvojitou stenou

  • Nadpriemerná pevnosť v ťahu vďaka používaniu pevnej spájky bez obsahu olova so zvýšeným povrchovým napätím

  • Zlepšená flexibilita, možné malé polomery ohybu, keďže teplom zmrštiteľná hadica je kratšia ako na predchádzajúcich modeloch


Jednoduché používanie


  • Jednoduchá inštalácia vďaka malému vnútornému priemeru, ktorý počas procesu zmršťovania udržiava vedenia na mieste

  • Keď sa spájka dostatočne roztaví, červený indikátor sa rozpustí, čím sa zakaždým zabezpečí dokonale roztavené spojenie

  • Žiadne čiastočne roztavené spojenia s prechodovým odporom

  • Žiadna zhorená teplom zmrštiteľná hadica s vyčnievajúcimi prameňmi
Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu. Konštrukcia bez olova vyhovujúca smernici RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti

Prierez drôtu min./max.

4-6 mm²

Farba

Žltá

Elektrická odolnosť proti prierazu

25 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Teplota zmrštenia min.

500 °C

Dĺžka

38,1 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie