Teplom zmrštiteľná spájkovacia spojka s farebným indikátorom Styková spojka HIGH-END
Styková spojka s far. indikátorom RoHS HIGH-END
SPOJKA TEPLOMZMRSTITELNA-(0,35-1,0)
Obj. č.
05558201
EAN 4065746699464
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná spájkovacia spojka s teplom zmrštiteľnou hadicou s dvojitou stenou a spájkou bez obsahu olova s farebným indikátorom na zabezpečenie optimálneho spájkovaného spojenia
Bezpečnosť
- Priehľadná teplom zmrštiteľná hadica umožňuje vizuálnu kontrolu spojenia
- Mimoriadne tesné spojenie vďaka teplom zmrštiteľnej hadici s celoplošným adhezívnym povlakom
Trvanlivosť
- Znesie vysoký stupeň mechanického namáhania vďaka teplom zmrštiteľnej hadici s dvojitou stenou
- Nadpriemerná pevnosť v ťahu vďaka používaniu pevnej spájky bez obsahu olova so zvýšeným povrchovým napätím
- Zlepšená flexibilita, možné malé polomery ohybu, keďže teplom zmrštiteľná hadica je kratšia ako na predchádzajúcich modeloch
Jednoduché používanie
- Jednoduchá inštalácia vďaka malému vnútornému priemeru, ktorý počas procesu zmršťovania udržiava vedenia na mieste
- Keď sa spájka dostatočne roztaví, červený indikátor sa rozpustí, čím sa zakaždým zabezpečí dokonale roztavené spojenie
- Žiadne čiastočne roztavené spojenia s prechodovým odporom
- Žiadna zhorená teplom zmrštiteľná hadica s vyčnievajúcimi prameňmi
Upozornenie
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu. Konštrukcia bez olova vyhovujúca smernici RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Prierez drôtu min./max. | 0,35-1,0 mm² |
Farba | Červená |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 25 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Min./max. temperature conditions | -55 do 125 °C |
Teplota zmrštenia min. | 500 °C |
Dĺžka | 25.4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!