Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplom zmrštiteľný krimpovací konektor, plochá zásuvná objímka HIGH-END

Zasúvací konektor, HIGH-END
PLOCHE SPOJKY CELOIZOLOVANE ZLTA

Obj. č. 0555612400

EAN 4046777535570

Cena za zvolené balenie
Teplom zmrštiteľný krimpovací konektor, plochá zásuvná objímka HIGH-END

Obj. č. 0555612400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trubička zmrštiteľná teplom Crystal ClearTM na optimálne vizuálne sledovanie pripojenia.

O 40 % rýchlejšie zmrštenie


Šetrí čas



Nízka teplota zmrštenia len +300 °C


Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov

Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Súlad s normou RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.

Prierez drôtu min./max.

4-6 mm²

Farba

Žltá

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

6,3x0,8 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

30 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Teplota zmrštenia min.

300 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné tvarovacie vložky

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,2-6QMM

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ