Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplom zmrštovací horák Pre spájkovaciu pištoľ Turbojet

Teplom zmrštiteľ. horák pre spájk. pištoľ Turbojet
HORAK VETRUODOLNY

Obj. č. 09849002
EAN 4045727020722

Cena za zvolené balenie
Teplom zmrštovací horák Pre spájkovaciu pištoľ Turbojet

Obj. č. 09849002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mierny, stabilný plameň
  • Horák s malým plameňom, ktorý umožňuje spájkovanie a zmršťovanie teplom zmršťovaných dielov s malým priemerom

  • Spotreba energie 3 500 W

  • Spotreba plynu 230 g/hod.

  • Spájkovanie do 22 mm

  • Súčasť súpravy „Turbojet“
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na mäkké spájkovanie rúr s priemerom až do 22 mm, ako aj spracovanie hadíc zmrštiteľných teplom

Priemer horáka

24 mm

Spotreba plynu za hodinu pri 2 baroch

230 g

Výkon pri 2 baroch

3,5 kW

Mäkké spájkovanie na 2-zásuvke

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie