Teplom zmršťovací konektor s plochým nasúvacím jazýčkom
Plochý násuvný jazýček
SPOJKA KABLOVA ZLTA (4,0-6,0 MM2)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polopriehľadný obal zmršťovaný teplom
Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia
O 40 % rýchlejšie zmrštenie
Šetrí čas
Nízka teplota zmrštenia len +300 °C
Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Súlad s normou RoHS
Hárky údajov(X)
Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline 5 % soľnému roztoku, izopropyl alkoholu.
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Farba | Žltá |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 6,3x0,8 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 30 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Teplota zmrštenia min. | 300 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!