Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplom zmršťovacia hadica ELMO®, hrubostenná 0,6/1 kV Pomer zmršťovania 6:1

Teplom zmršťovaná hadica s hrubou stenou
HRUBO. STEN. ZMRST. HADICA 1KV 19/3,

Obj. č. 0975305201

EAN 4038898826491

Cena za zvolené balenie
Teplom zmršťovacia hadica ELMO®, hrubostenná 0,6/1 kV Pomer zmršťovania 6:1

Obj. č. 0975305201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na široké spektrum aplikácií
  • Vnútro potiahnuté tavným lepidlom

  • Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všade, kde treba prepojiť veľké rozdiely veľkostí (konektory so špecifickou konfiguráciou atď.).

Priemer (D)

19 mm

Priemer (zmrštený)

3,2 mm

Zmrštená hrúbka steny

3,2 mm

Dĺžka

1200 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-35 do 110 °C

Teplota zmrštenia min.

120 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Materiál

Polyolefín

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie