Teplom zmršťovacia hadica ELMO®, hrubostenná 0,6/1 kV Pomer zmršťovania 6:1
Teplom zmršťovaná hadica s hrubou stenou
TEPLOZMRST.HADICA-HRUBOSTEN.-1KV-33/5,5M
Obj. č. 0975305202
EAN 4038898826507
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na široké spektrum aplikácií
- Vnútro potiahnuté tavným lepidlom
- Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Všade, kde treba prepojiť veľké rozdiely veľkostí (konektory so špecifickou konfiguráciou atď.).
![]() | |
Priemer (D) | 33 mm |
Priemer (zmrštený) | 5,5 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 3,4 mm |
Dĺžka | 1200 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -35 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 120 °C |
Zmena dĺžky (po zmrštení v %) | -10–1% |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Polyolefín |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |