Teplom zmršťovaná hadica, strednostenná
Teplom zmršťovaná hadica, strednostenná
HADICA ZMRSTOVACIA 115/34MM
Obj. č. 0975305110
EAN 4038898524434
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vnútorná vrstva tavného lepidla
- Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na izoláciu proti vlhkosti a ochranu káblových spojení pred vysokým mechanickým namáhaním.
![]() | |
Priemer (D) | 115 mm |
Priemer (zmrštený) | 34 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 3,3 mm |
Dĺžka | 1000 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 120 °C |
Zmena dĺžky (po zmrštení v %) min./max. | 0--10 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Polyolefín |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |