Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplom zmršťovaná hadica, strednostenná

Teplom zmršťovaná hadica, strednostenná
HADICA ZMRSTOVACIA 40/12MM

Obj. č. 0975305104

EAN 4038898524090

Cena za zvolené balenie
Teplom zmršťovaná hadica, strednostenná

Obj. č. 0975305104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vnútorná vrstva tavného lepidla

  • Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izoláciu proti vlhkosti a ochranu káblových spojení pred vysokým mechanickým namáhaním.

Priemer (D)

40 mm

Priemer (zmrštený)

12 mm

Zmrštená hrúbka steny

2,0 mm

Dĺžka

1000 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 110 °C

Teplota zmrštenia min.

120 °C

Zmena dĺžky (po zmrštení v %) min./max.

0--10 %

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Materiál

Polyolefín

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie