Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplom zmršťovaný konektor s plochým nasúvacím jazýčkom

Plochý násuvný jazýček
KABLOVA SPOJKA CERVENA 0,5-1,5QMM

Obj. č. 0555512110

EAN 4046777536102

Cena za zvolené balenie
Teplom zmršťovaný konektor s plochým nasúvacím jazýčkom

Obj. č. 0555512110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
  • Polopriehľadný obal zmrštiteľný teplom na jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia

  • Úspora času vďaka zrýchleniu procesu zmršťovania o 40 %

  • Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov vďaka nízkej teplote zmršťovania
Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Súlad s normou RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dobrá až vynikajúca odolnosť voči benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Farba

Červená

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

6,3x0,8 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

30 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Teplota zmrštenia min.

300 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné tvarovacie vložky

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,5-2,5QMM

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ