Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplovzdorné rukavice Ansell ActivArmr 43-113

Teplovzdorné rukav. Ansell ActivArmr 43-113

Obj. č. 1931008116

EAN 4063274759179

Cena za zvolené balenie
Teplovzdorné rukavice Ansell ActivArmr 43-113

Obj. č. 1931008116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 36 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukavice odolné voči teplu a prerezaniu, ktoré poskytujú úplnú ochranu ruky a zápästia používateľa
  • Pokročilá ochrana: Bezpečnostné rukavice ActivArmr® 43-113 sú vybavené vonkajšou priadzou Dupont™ Kevlar® a sú vhodné na prerušovanú manipuláciu so suchými, horúcimi predmetmi až do 350 ˚C/660 ˚F, pričom odolávajú sálavému, konvekčnému a kontaktnému teplu.

  • Špecializované ochranné funkcie: Nehorľavé rukavice ActivArmr® 43-113 sa neroztápajú, nekvapkajú ani nešíria plamene, pretože samy zhasínajú a chránia ruky, zápästia a paže pred vážnymi poraneniami kože.

  • Vylepšená odolnosť proti porezaniu: Spĺňajú tiež normy odolnosti proti porezaniu ANSI A5/EN ISO E, vďaka čomu sú ideálnou voľbou pre manipuláciu so strojmi a zariadeniami.

  • Zvýšený komfort: Ochranné rukavice ActivArmr® 43-113 sú podšité bavlnou, čo zvyšuje ich savosť a obratnosť

  • Vylepšené funkcie: Ich dlhá, pletená manžeta na zápästie tiež zaisťuje väčšiu ochranu predlaktia a zápästia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stroje a systémy:


  • Na manipuláciu s horúcim sklom, fľašami a sklenenými tabuľami

  • Na manipuláciu s horúcimi odliatkami, spracovanie gumy, vulkanizáciu a kalandrovanie

  • Odstraňovanie gumových pneumatík, pásov a profilov z foriem

  • Odstraňovanie predmetov z autoklávov

Veľkosť

10

Materiál podšívky

Kevlar®

Normy

EN 388, EN 407

Kategória ochrany

3

Materiál

Bavlna

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie