Teplovzdorné rukavice Ansell ActivArmr 43-113
Teplovzdorné rukav. Ansell ActivArmr 43-113
Obj. č. 1931008117
EAN 4046777280968
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukavice odolné voči teplu a prerezaniu, ktoré poskytujú úplnú ochranu ruky a zápästia používateľa
- Pokročilá ochrana: Bezpečnostné rukavice ActivArmr® 43-113 sú vybavené vonkajšou priadzou Dupont™ Kevlar® a sú vhodné na prerušovanú manipuláciu so suchými, horúcimi predmetmi až do 350 ˚C/660 ˚F, pričom odolávajú sálavému, konvekčnému a kontaktnému teplu.
- Špecializované ochranné funkcie: Nehorľavé rukavice ActivArmr® 43-113 sa neroztápajú, nekvapkajú ani nešíria plamene, pretože samy zhasínajú a chránia ruky, zápästia a paže pred vážnymi poraneniami kože.
- Vylepšená odolnosť proti porezaniu: Spĺňajú tiež normy odolnosti proti porezaniu ANSI A5/EN ISO E, vďaka čomu sú ideálnou voľbou pre manipuláciu so strojmi a zariadeniami.
- Zvýšený komfort: Ochranné rukavice ActivArmr® 43-113 sú podšité bavlnou, čo zvyšuje ich savosť a obratnosť
- Vylepšené funkcie: Ich dlhá, pletená manžeta na zápästie tiež zaisťuje väčšiu ochranu predlaktia a zápästia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stroje a systémy:
- Na manipuláciu s horúcim sklom, fľašami a sklenenými tabuľami
- Na manipuláciu s horúcimi odliatkami, spracovanie gumy, vulkanizáciu a kalandrovanie
- Odstraňovanie gumových pneumatík, pásov a profilov z foriem
- Odstraňovanie predmetov z autoklávov
Veľkosť | 11 |
Materiál podšívky | Kevlar® |
Normy | EN 388, EN 407 |
Kategória ochrany | 3 |
Materiál | Bavlna |
Farba | Žltá |