Teplovzdorné rukavice H-110
Teplovzdorné ochranné rukavice H-110
RUKAVICE TEPLU ODOLNÉ -H-110-VEL 10
Obj. č. 0899407210
EAN 4062856231126
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne a flexibilné teplovzdorné ochranné rukavice s nitrilovou vrstvou poskytujúce dobrú citlivosť a pohodlie
Krátkodobá ochrana proti kontaktnému teplu až do 250 °C
Vodotesná nitrilová vrstva s dlhými výbežkami
- Žiadny priamy kontakt s horúcimi kvapalinami alebo parou
- Dobrý úchop
- Možno ich taktiež používať v mierne mastných podmienkach
Dodatočná ochrana proti porezaniu a dlhšia prevádzková životnosť vďaka spevneniu v ohybe palca
Výnimočne dobrá mechanická odolnosť
Pohodlné na nosenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaPriemysel na výrobu plastu, obrábanie kovov, oceliarsky priemysel, sklársky priemysel a práce s horúcimi a ostrými predmetmi
Veľkosť | 10 |
Hustota úpletu | 10 |
Materiál podšívky | Aramidové vlákno |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420 |
Kategória ochrany | 2 |