Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teplovzdorné rukavice H-110

Teplovzdorné ochranné rukavice H-110
RUKAVICE TEPLU ODOLNÉ -H-110-VEL 9

Obj. č. 0899407209

EAN 4062856231119

Cena za zvolené balenie
Teplovzdorné rukavice H-110

Obj. č. 0899407209

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne a flexibilné teplovzdorné ochranné rukavice s nitrilovou vrstvou poskytujúce dobrú citlivosť a pohodlie

Krátkodobá ochrana proti kontaktnému teplu až do 250 °C



Vodotesná nitrilová vrstva s dlhými výbežkami


  • Žiadny priamy kontakt s horúcimi kvapalinami alebo parou

  • Dobrý úchop

  • Možno ich taktiež používať v mierne mastných podmienkach


Dodatočná ochrana proti porezaniu a dlhšia prevádzková životnosť vďaka spevneniu v ohybe palca



Výnimočne dobrá mechanická odolnosť



Pohodlné na nosenie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaPriemysel na výrobu plastu, obrábanie kovov, oceliarsky priemysel, sklársky priemysel a práce s horúcimi a ostrými predmetmi

Veľkosť

9

Hustota úpletu

10

Materiál podšívky

Aramidové vlákno

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena

Normy

EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie