Tepovacia súprava široká pre Top Gun Plus
Súprava širokého odsávača pre Top Gun Plus
EXTRAKTOR SADA NAHRADNYCH DIELOV
Obj. č. 0891703161
EAN 4056807622231
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Vhodná na čistenie čalúnenia a kobercov, vnútorných panelov dverí, prahov dverí a strešných obložení.
Ľahko odstraňuje škvrny, zažltnutie od nikotínu, odtlačky chodidiel, pruhy posypovej soli, psiu srsť a iné nečistoty z interiéru vozidiel.
Povrch, ktorý sa má čistiť, najprv vyčistite vysávačom alebo kefou. Potom naplňte nádobu TOP GUN PLUS príslušným čistiacim prostriedkom na odporúčaný zmiešavací pomer a pripojte TOP GUN PLUS k stlačenému vzduchu a tepovaciemu zariadeniu. Nastavte červenú páčku do zvislej polohy a rovnomerne vyčistite látku. Ak chcete sušiť, posuňte páčku do vodorovnej polohy, z čistiacej pištole bude prúdiť iba vzduch.
Šírka | 355 mm |
Hĺbka | 85 mm |
Výška | 69 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!