Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Termotaška

Termotaška
TASKA IZOLACNA NA DESIATU 300X220X190MM

Obj. č. 0715930242

EAN 4046777992106

Cena za zvolené balenie
Termotaška

Obj. č. 0715930242

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priestranná termotaška vystlaná izolačným materiálom
  • Nylonový popruh na rameno a rukoväť na prenášanie

  • Držiak ID karty naboku

  • Masívny dvojdielny zips

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie

Zobrazené dodatočné produkty nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

300 x 220 x 190 mm

Materiál

PES – polyester

Farba

Čierna, Sivá

Nosnosť max.

5 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

377,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie