Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesn. páska na karosériu

Butylová tesniaca páska na karosériu
PASKA TESNIACA SIVA 20X2MM 26M

Obj. č. 0890100030

EAN 4050641016379

Cena za zvolené balenie
Tesn. páska na karosériu

Obj. č. 0890100030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie na tesnenie prekryvov a skrutkových spojení v automobilovom sektore a na konštrukciách zásobníkov a karavanov

Vynikajúce adhézne vlastnosti


Páska má vysokú lepivosť a vynikajúcu trvalú priľnavosť na široké spektrum povrchov, napr. na kovy, plasty, drevo, kameň atď.



Dobrá odolnosť proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode


Môže sa používať aj vo vonkajších priestoroch a odoláva dažďu a všetkým ostatným poveternostným vplyvom (nie je vhodná na použitie pod vodou).



Odolný proti starnutiu a vysokým teplotám


  • Keď sa správne použije, prilepenie a perfektné utesnenie môže vydržať niekoľko rokov.

  • Vhodný aj pre aplikácie, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, napr. tesnenie na karosérii.


Nepriepustná proti difúzii pár


Tesniaca páska umožňuje vodotesné utesnenie a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do karosérie.



Tlmenie hluku a vibrácií



Samosceľovacia



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikóny



Okamžite tesní

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne použitie na tesnenie prekryvov a skrutkových spojení v automobilovom sektore, na konštrukciách zásobníkov a karavanov, napr.: medzi blatníkmi a karosériou, na brzdových a koncových svetlách, na lištách a strešných oknách. Môže sa taktiež používať na bežné úkony tesnenia na zabezpečenie ochrany proti prachu, vlhkosti a vibráciám v elektrotechnickom, strojárskom a stavebnom priemysle, ako aj v klimatizačných a ventilačných technológiách, napr. medzi skrutkovanými dielmi, na zvaroch, spojoch, všetkých druhoch puzdier a rúrkových prechodoch.

Pokyny

Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Teplota aplikácie nesmie klesnúť pod +5 °C. Absorbujúce a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom od spoločnosti Würth (obj. č. 0892875). Karosárska páska sa musí opatrne pritlačiť na povrch. Stlačením tesniacich povrchov k sebe sa dosiahne dokonalé utesnenie. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Butylové výrobky sa preto vždy musia mechanicky zaistiť, napr. zoskrutkovaním častí, použitím nalisovaného profilu. Ak sa na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Nikdy nestláčajte butylové výrobky do nulového bodu (použite dodanú vložku ako dištančnú podložku).

Chemický základ

Butyl, prírodný kaučuk

Farba

Sivá

Dĺžka

26 m

Hrúbka tesniacej pásky

2 mm

Verzia

Plochý

Šírka

20 mm

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a relatívna vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie