Tesné pero, nízky tvar
DIN 6885, oceľ bez povrchovej úpravy C45K, tvar A
Obj. č. 0426010025
EAN 4024835885294
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Šírka (b1) | 10 mm |
Výška (h1) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 6885 |
