Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesné pero, nízky tvar

DIN 6885, oceľ bez povrchovej úpravy C45K, tvar A

Obj. č. 0426006020

EAN 4066442302689

Cena za zvolené balenie
Tesné pero, nízky tvar

Obj. č. 0426006020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6885, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (l1)

20 mm

Šírka (b1)

6 mm

Výška (h1)

4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 6885

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie