Tesné pero, nízky tvar
DIN 6885, oceľ bez povrchovej úpravy C45K, tvar A
Obj. č.
0426008080
EAN 4046778823508
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Šírka (b1) | 8 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 6885 |