Tesné pero, nízky tvar
DIN 6885, oceľ C45K, bez povr. úpravy, tvar B
Obj. č. 0426108020
EAN 4024835319775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, tvar B, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Šírka (b1) | 8 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Normy | DIN 6885 |