Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A
DIN 6885, oceľ, tvar A
PERO-DIN6885-C45C-A-10X8X130
Obj. č. 041010 130
EAN 4038898765158
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
![]()  | |
Šírka (b1)  | 10 mm  | 
Výška (h1)  | 8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 130 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | A  | 
DIN  | 6885  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |