Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A

DIN 6885, oceľ, tvar A
PERO-DIN6885-C45C-A-10X8X25

Obj. č. 0410100825

EAN 4011231360098

Cena za zvolené balenie
Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 0410100825
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
Šírka (b1)

10 mm

Výška (h1)

8 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

DIN

6885