Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A
DIN 6885, oceľ, tvar A
PERO-DIN6885-C45C-A-32X18X150
Obj. č. 041032 150
EAN 4045727208571
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
Šírka (b1) | 32 mm |
Výška (h1) | 18 mm |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |