Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A

DIN 6885, oceľ, tvar A
PERO-DIN6885-C45C-A-40X22X120

Obj. č. 041040 120

EAN 4047376425897

Cena za zvolené balenie
Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 041040 120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Šírka (b1)

40 mm

Výška (h1)

22 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

DIN

6885