Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A
DIN 6885, oceľ, tvar A
PERO-DIN6885-C45C-A-40X22X170
Obj. č. 041040 170
EAN 4038898843207
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
Šírka (b1) | 40 mm |
Výška (h1) | 22 mm |
Dĺžka (l1) | 170 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |