Tesné pero, vysoký tvar DIN 6885, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy, tvar A
DIN 6885, oceľ, tvar A
PERO-DIN6885-C45C-A-8X7X160
Obj. č. 041008 160
EAN 4045727449608
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
|  | |
| Šírka (b1) | 8 mm | 
| Výška (h1) | 7 mm | 
| Dĺžka (l1) | 160 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | A | 
| DIN | 6885 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |