Tesné pero, vysoký tvar
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
PERO DIN6885 A A4 12X8X63
Obj. č. 040612863
EAN 4057708126842
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 12 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
