Tesné pero, vysoký tvar
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
PERO TESNE DIN6885 A A4 10X8X80
Obj. č. 040610880
EAN 4052703305407
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Šírka (b1)  | 10 mm  | 
Výška (h1)  | 8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 80 mm  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | A  | 
DIN  | 6885  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
