Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE BIELA (1,9-3,0MM)-D6,0MM
Obj. č. 0558991413
EAN 4046778094373
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
Priemer izolácie (C) | 6 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,9-3,0 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 8,20 mm |
Priemer goliera (F) | 9,00 mm |
Dĺžka | 7,5 mm |
Farba | Biela pravá |