Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE HNEDA (1,2-2,1MM)-D4,25MM
Obj. č.
0558991410
EAN 4046778094281
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
Priemer izolácie (C) | 4,25 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,2-2,1 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 6,70 mm |
Priemer goliera (F) | 7,25 mm |
Dĺžka | 7,5 mm |
Farba | Červenohnedá |